曜日別特売
TSEH-9 表示板(数字・白) TRUSCO 16264937

 

TSEH-9 表示板(数字・白) TRUSCO 16264937
TSEH-9 表示板(数字・白) TRUSCO 16264937

表示板(数字・白)

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
文字内容数字「9」
内容量1枚注文コード16264937品番TSEH-9
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。

寸法(mm)420×420文字内容数字「9」トラスコ品番484-3096材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16264858
2023-04-06
用途: 掲示
株式会社比良セラミックス

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 16264867
2023-04-06
用途: 掲示
株式会社比良セラミックス

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする