T-CSDBR チェーンスタンド TRUSCO 16265235

チェーンスタンド

(18件のレビュー)
取扱い終了
ブラウン
内容量1本注文コード16265235品番T-CSDBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)

用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837トラスコ品番477-8995材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255ブラウン質量(g)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16265235T-CSDBR67350483T-CSDBRT-CSDBR チェーンスタンド TRUSCO 67350483チェーンスタンドTRUSCO1本
1,298
税込1,428
送料が追加となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 侵入注意
製造業

チェーンとセットで購入。
下のところが丸は場所をとるので四角でもう少し重いのがあればいいなと思います。

対象商品 : 67350508
2024-06-10
用途: 遊具の周囲に置き近づき防止用
山口県立田布施総合支援学校教育・研究機関

ブランコなどの遊具の周囲に置いて、他の子どもが近づいてぶつかるのを防止するために使用しています。黄色いプラスチックチェーンを渡しています。軽くて移動も簡単で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67350492
2024-03-25
用途: 倉庫の不適合品の隔離に使用

倉庫の一区画をこのチェーンスタンドとチェーンで囲い、不適合品を隔離する場所を設けました。軽量で持ち運びが楽なので簡単に区画サイズを変更出来、とても重宝しています。区画を増設する際はリピート購入をする予定です。

対象商品 : 67350483
2022-04-28
用途: 通行禁止区分
力石写真企画サービス業

下の重りが水を入れるタイプなのですが満タンにしても軽すぎかなと思います。強風の日は簡単に動いてしまいました

2が参考にしています
対象商品 : 67350492
2020-07-08
用途: リーチフォークが動く空間で設備の角部分が破損するため、リーチフォーク側から角が認識し易いように設置
製造業

台座がコンパクトなので出っ張り過ぎず、使いやすかったです。

対象商品 : 67350492
2018-12-14
用途: 車庫の柱への衝突、危険喚起目的。

台座への部分の水の注入も容易でよかった。
柱の部分は黒と黄色の縞模様だと、余計目立って良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 67350492
2019-09-18
用途: 駐車場の出入り口に設置
農・林・水産業

手頃なサイズと値段なんですが送料が高くその部分だけ不満

1が参考にしています
対象商品 : 67350492
2018-11-17
用途: 駐車場の柵
サービス業

駐車場のコンクリート壁側に使用してます。
コンクリート壁に車を擦ることを回避しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする