TCF6Y プラフックS型 TRUSCO 16265375

プラフックS型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(mm)6
内容量1袋(2個)注文コード16265375品番TCF6Y
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番488-7590質量(g)6縦(mm)22横(mm)42径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265375
2018-11-28
用途: 落下防止

地震災害対策として棚の落下防止のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする