代表画像
TRUSCO
マグネット反射シート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
緑×白
幅(mm)
100
50
100
180
長さ(m)
1
1
10
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265603
品番
TMGH-10SV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途
工場、工事現場等の安全喚起に。
色
シルバー
トラスコ品番
477-9461
幅(mm)
100
質量(kg)
0.24
長さ(m)
1
材質
裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.72
取付方式
マグネット式