TMGH-1810BY マグネット反射シート TRUSCO 16265612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGH-1810BY マグネット反射シート TRUSCO 16265612
TMGH-1810BY マグネット反射シート TRUSCO 16265612
TMGH-1810BY マグネット反射シート TRUSCO 16265612

マグネット反射シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
黄×黒
幅(mm)180
長さ(m)10
内容量1枚注文コード16265612品番TMGH-1810BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

用途工場、工事現場等の安全喚起に。黄×黒トラスコ品番477-9509幅(mm)180質量(kg)4.7長さ(m)10材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-23
用途: 倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする