TMGH-5GW マグネット反射シート TRUSCO 16265716

※使用例

TMGH-5GW マグネット反射シート TRUSCO 16265716
TMGH-5GW マグネット反射シート TRUSCO 16265716
TMGH-5GW マグネット反射シート TRUSCO 16265716

マグネット反射シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
緑×白
幅(mm)50
長さ(m)1
内容量1枚注文コード16265716品番TMGH-5GW
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

用途工場、工事現場等の安全喚起に。緑×白トラスコ品番477-9428幅(mm)50質量(kg)0.12長さ(m)1材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-23
用途: 倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする