曜日別特売
TW3.5-M 重石(おもし) TRUSCO 16265987

 

TW3.5-M 重石(おもし) TRUSCO 16265987
TW3.5-M 重石(おもし) TRUSCO 16265987

重石(おもし)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状丸型
幅(mm)175
内容量1個注文コード16265987品番TW3.5-M
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。

用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。形状丸型幅(mm)175高さ(mm)110奥行(mm)175規格食品衛生法適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×110トラスコ品番414-6654材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.7グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265917
2024-01-10
用途: 実験治具の固定
日本工業大学教育・研究機関

想定通りの仕上げで問題なく固定することができました。

対象商品 : 16265996
2022-09-25
用途: 固定に使用

外観の仕上げも綺麗でガレージで使用していますが違和感がありません。
も少し重たくても良かったと思っています。

対象商品 : 16265987
2020-11-02
用途: ブルーシートの抑え

風雨の強い日のブルーシートの抑えに使用しています。適度な重さで運びやすいです。

対象商品 : 16265996
2018-09-27
用途: スピーカーの押え、重し
医療・福祉・介護関連業

適度な重さで良かった。できれば底に滑り止め加工あれば良い。

対象商品 : 16265987
2015-11-11
用途: 漬物ように
煙キッチン飲食業

とてもイイです。安いし、便利!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする