曜日別特売
DPM2364-10P ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCO 16267134

ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズL
内容量1袋(10双)注文コード16267134品番DPM2364-10P
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。
指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
独特のスベリ止め加工をしています。
ニオイが少ないです。
食品衛生法適合品です。

用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業サイズL全長(cm)30中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22.1材質ニトリルゴム(NBR)、裏:植毛なしブルー厚さ(mm)0.2入数(双)10機能抗菌加工仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番470-2760質量(g)370規格食品衛生法適合品材質(裏)植毛なし材質(表)ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408434
2024-03-08
用途: ドライクリーニング時
有限会社武田クリーニング店サービス業

薄くて、フィット感ガ良く満足しています。脱ぐときに裏返しになると、次に使用するときにどちらが表か、どちらかが右か、が分からなくなるので裏に印をつけて使用しています。
出来る事なら、最初から印を付けて頂けると、うれしいです。今後も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 08408407
2023-12-28
用途: 食器洗いに
製造業

薄くて破れにくく、長期間利用しても固くならないのでゴム系に比べて快適に長期間利用することができて重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 16267125
2022-07-28
用途: 器具洗浄作業
文化総合企画株式会社

裏なしが良いため。ガラス器具取り扱いなので丁度よい厚み。10双セットは個別包装でなく、価格メリット無し。今後はバラで購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 08408407
2020-09-27
用途: 薬品交換、補充時

普通に使用出来ます。
丁度いい深さで使い勝手はいいです。

対象商品 : 08408407
2020-05-09
用途: 自動車・バイクのメンテナンス

従来はニトリルでもっと薄手の使い捨てタイプのものを使用していましたが、機械関係の作業をしているとちょっとしたことですぐに破れてしまい、かといって厚手のものは作業性が悪いので、今回こちらを購入して試してみました。
個人的な印象としては、前述のような作業時に耐久性と使い勝手のバランスが良く、費用対効果が高い商品だと思いました。
厚手のものに比べれば耐久性は劣るでしょうがが、この価格ならそれほど気にする必要もありません。
需要の総数はそれほど多くないかもしれませんが、末永く供給していただけることを願います。

2が参考にしています
対象商品 : 08408407
2019-03-29
用途: 車のエンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

薄手の割には意外と丈夫で重宝してます。勿論、使い易さも十分です。

対象商品 : 16267125
2018-06-11
用途: 庭仕事、畑仕事、掃除
その他業種

以前極薄手を使っていた時は、安価だったが破れやすくて繰り返し使用が難しかったので、この商品に変えて大正解。薄手の軍手や綿の白手袋をはめてこの商品を重ねると、程よくフィットして汗をかいても着脱が早く出来る。もう手放せない大のお気に入り。

対象商品 : 08408407
2018-02-08
用途: 水産作業時
卸売・小売業

食品衛生法適合品ということで購入しました。
前回は何も知らずに天然ゴムを使用していましたが、においがきつすぎて水場での作業すら躊躇しました。
こちらの商品はほぼ無臭なのでかなり使いやすいです。
また、薄くてもわりと丈夫なのでとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする