曜日別特売
TPVAG-L すべり止め付厚手塩ビ手袋 TRUSCO 16267143

TPVAG-L すべり止め付厚手塩ビ手袋 TRUSCO 16267143
TPVAG-L すべり止め付厚手塩ビ手袋 TRUSCO 16267143

すべり止め付厚手塩ビ手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード16267143品番TPVAG-L
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。

用途組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。サイズL全長(cm)26.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23.0材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿100%オレンジ厚さ(mm)約1.5入数(双)1機能耐油・防菌防臭トラスコ品番488-6488質量(g)150材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする