TSB-L90-OD 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-L90-OD 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267913
TSB-L90-OD 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267913
TSB-L90-OD 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267913

1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16267913品番TSB-L90-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

スタンダードタイプの替えベルトで鉄製ばね付スライドバックル付です。
ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

OD胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト幅(mm)50トラスコ品番489-2283材質(スライドバックル)スチール、(ベルト)ナイロン質量(g)270バックルスライドバックル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする