曜日別特売
TPC-F-L 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 16268306

TPC-F-L 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 16268306
TPC-F-L 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 16268306
TPC-F-L 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 16268306

不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード16268306品番TPC-F-L
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。

用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業サイズL質量(g)140ホワイトトラスコ品番363-1133種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしタイプ使い捨て用フード付ジャンバー引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9着丈(cm)165~180機能通気性軟化点(℃)86適応胸囲(cm)85~100
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268306
2023-08-19
用途: 趣味で庭木の殺虫剤噴霧の時の上着に使う。
Painting Bee

数か月に1度程度の使用なので、この品質だと何回も使える。但し、薄手なので使用時に気をつけないと枝の先で穴があくおそれがある。

対象商品 : 20773183
2018-10-04
用途: 畜舎への出入り

ファスナー付きの上下別のジャンパータイプで防水仕様(背面以外ですが)は近所で見つからなく、こちらで見つかってよかったです。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 16268306
2016-08-25
用途: 清掃時使用
サービス業

防塵服として使用しましたが、上部のみだけで無く、つなぎが良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする