車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)140取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75~80×75~80取付高(mm)190材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8450荷重種別中荷重質量(g)800タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)102×102表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)150車輪タイプ単輪