曜日別特売
TYSB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO 16268875

TYSB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO 16268875
TYSB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO 16268875

TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN[kgf])160[163.2]
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード16268875品番TYSB-150
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75~80×75~80取付高(mm)190材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8271荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入質量(g)1575タイプ自在車S車輪幅(mm)40取付寸法X×Y(mm)75~80×75~80取付座A×B(mm)102×102表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268884
2019-07-09
用途: パネル作成の台車に
株式会社大清プロダクション

画像がキャスターの真ん中部分に金属が使用されている画像でしたのそのように加工されているのかと思いましたが届いた商品はキャスター全体がゴムでした。 荷重による割れが心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 16268875
2018-11-28
用途: カゴテナーの補修
まるこう運輸株式会社運輸・通信業

補修のために購入しました。サイズが合って具合が良さそうです。

対象商品 : 16268902
2019-01-24
用途: 電動工具台の車輪として
その他業種

かなり重量のある電動工具を乗せた台に使っていますが、強度的には全く問題なく、動作もスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする