曜日別特売
TYSK-75 TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO 16268963

TYSK-75 TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO 16268963
TYSK-75 TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO 16268963

TYSシリーズ 固定 ゴム車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)93
取付高H(mm)93
内容量1個注文コード16268963品番TYSK-75
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)ゴム仕様プレート式トラスコ品番474-8301荷重種別中荷重型式プレート式質量(g)265タイプ固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上げ取付座A×B(mm)70×47許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268945
2019-09-11
用途: オリジナルの工場用引き戸を制作したときに使用。

アルミの形材を加工して引き戸本体を作製、会社の出入り口に設置しました。十分な強度もあって活躍中。

対象商品 : 16268954
2016-11-14
用途: DIY作業の工具類移動用台車に取り付け
辻商事サービス業

ビス取り付けではなく、ボルト取り付けのため、簡単に取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする