曜日別特売
TYSNY-150 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269058

TYSNY-150 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269058
TYSNY-150 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269058

TYSシリーズ 自在 ナイロン車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード16269058品番TYSNY-150
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8034荷重種別中荷重質量(g)800タイプ自在式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)102×102表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)75×75(80×80)車輪径D(Φmm)150車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269085
2024-06-28
用途: 水環境の台車の車輪交換
タイヨー卸売・小売業

頑丈で物は良いです。
もう少し価格が下がるとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする