曜日別特売
TYSNYB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269112

TYSNYB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269112
TYSNYB-150 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269112

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード16269112品番TYSNYB-150
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75(80×80)取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8093荷重種別中荷重質量(g)800タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)40表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付座A(mm)102取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする