※本体例
Panasonic(パナソニック)
ベリティスウォール マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16269158
品番
VFA053601JY
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。
マグネットがつく壁面にアップデートできます。
用途
内装壁用
仕様
表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート、t0.3mm金属シートを内蔵
色(柄)
メープル柄
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×1790×6
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※屋内専用商品です。屋外や浴室には使用できません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために、柄の特徴として斑・節・色バラツキ等が発生します。そのため、他のシート仕上げの商品と色柄が同一であっても、バラツキが発生します。
※本製品には、耐水性能はございません。水のかかる場所でのご使用は避けてください。
※建築基準法の内装制限に指定される個所に使用しないでください。本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※化粧ボードに重いもの・割れ物・貴重品を磁石で貼り付けないでください。破損・落下し、けがをするおそれがあります。
※市販のマグネットで軽量物を貼り付けることができます。貼り付けるものの重さに応じた強度の磁石をご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません