曜日別特売
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201

※本体例

VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201
VFA053601DV ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック) 16269201

ベリティスウォール マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16269201品番VFA053601DV
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。
マグネットがつく壁面にアップデートできます。

用途内装壁用仕様表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート、t0.3mm金属シートを内蔵色(柄)ブラックオーク柄寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1790×6
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※屋内専用商品です。屋外や浴室には使用できません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために、柄の特徴として斑・節・色バラツキ等が発生します。そのため、他のシート仕上げの商品と色柄が同一であっても、バラツキが発生します。
※本製品には、耐水性能はございません。水のかかる場所でのご使用は避けてください。
※建築基準法の内装制限に指定される個所に使用しないでください。本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※化粧ボードに重いもの・割れ物・貴重品を磁石で貼り付けないでください。破損・落下し、けがをするおそれがあります。
※市販のマグネットで軽量物を貼り付けることができます。貼り付けるものの重さに応じた強度の磁石をご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする