曜日別特売
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429

※本体例

VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429
VFA511202EV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 16269429

ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード16269429品番VFA511202EV
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。

長さ(mm)3950色(柄)イデアオーク柄表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする