TRUSCO
キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
質量(kg)
56.3
43.4
43.1
52.3
51.2
56.3
間口(mm)
700
500
600
700
トラスコ品番
479-1142
479-0341
479-0367
479-0740
479-0766
479-1142
479-1169
均等荷重(kg)
100
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269444
品番
VE7S-601C
参考基準価格(税別)
¥172,510
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。セーフティーロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き他の引出しは全てロックされて開きません。
積載荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し
あり
高さ(mm)
700
奥行(mm)
550
間口(mm)
700
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
グリーン
付属品
仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚・デバイダー6枚
仕様
引出し組み合わせH120/4個
トラスコ品番
479-1142
質量(kg)
56.3
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
滑り止めグリーンマット張り
注意
※移動する時は、転倒の恐れがありますので、床の段差に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません