※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
ホルダー数
BT-50 13個
BT-50 13個
BT-40 18個
BT-30 23個
BT-50 18個
BT-40 24個
BT-30 30個
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270792
品番
PEW-TL962A-W
参考基準価格(税別)
¥52,320
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
488-5643
質量(kg)
15.9
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
BT-50 13個
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。