曜日別特売
980 子供用純綿手袋 鈴与 16271520

子供用純綿手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3S
内容量1双注文コード16271520品番980
参考基準価格(税別)¥178販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

細かなサイズ展開
子供の手にフィットして安全

用途
作業
ガーデニング
材質【繊維部分】綿キナリサイズ3S全長(cm)15中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)13
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする