曜日別特売
532 アクティブグリップ アドバンス トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16271538

アクティブグリップ アドバンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード16271538品番532
参考基準価格(税別)¥428販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ニトリルWコーティングで安心・安全・効率をサポート(独自のスベリ止め加工と手のひら面のダブルコートが、激しい作業にもしなやかタッチで応えます)
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます
特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」を施しているため、高いグリップ力を発揮します
屋外作業も紫外線からしっかりガードします

用途
金属部品加工
機械のオペレーション
機械部品製造組立
家電製品組立
土木建築
運搬作業
農業
園芸
酪農
収穫
材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロングレーサイズXS全長(cm)22.0±2.0中指長(cm)7.3±0.5手のひらまわり(cm)15.0±1.0
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする