SY-305 テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ 鈴与 16271556

テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1箱(50枚)注文コード16271556品番SY-305
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面の凹凸滑り止め加工がガッチリグリップ
洗剤・油などに強く劣化しにくい丈夫な素材
紫外線対策にもなるブラックカラー
手にフィットする仕上りで作業性に優れています
左右兼用のエコノミータイプ
指先がフィットして細かな部分もガッチリ掴める極薄手タイプ

用途
工場・油作業
DIY作業
自動車整備
農業
材質【樹脂部分】塩化ビニールブラックサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)10.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする