曜日別特売
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693

 

PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693
PEW-962VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271693

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
質量(kg)51.4
間口(mm)600
内容量1台注文コード16271693品番PEW-962VXWT-W
参考基準価格(税別)¥148,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)899奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーホワイトトラスコ品番488-4035質量(kg)51.4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする