曜日別特売
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833
PEW-772VXT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271833

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
高さ(mm)759
質量(kg)55.7
間口(mm)750
内容量1台注文コード16271833品番PEW-772VXT-W
参考基準価格(税別)¥128,340販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)759奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーホワイトトラスコ品番488-3489質量(kg)55.7材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする