曜日別特売
PEW-962VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-962VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271867
PEW-962VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271867
PEW-962VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271867
PEW-962VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271867

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
高さ(mm)899
質量(kg)40.8
間口(mm)600
内容量1台注文コード16271867品番PEW-962VXT-YG
参考基準価格(税別)¥113,820販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)899奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーヤンググリーントラスコ品番488-4019質量(kg)40.8材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする