TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
高さ(mm)
759
759
899
質量(kg)
36.4
36.4
49.9
36.8
50.3
間口(mm)
600
600
750
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16271894
品番
PEW-762VWT-W
参考基準価格(税別)
¥112,160
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
2
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
759
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-3063
質量(kg)
36.4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200