曜日別特売
PSC-01 CozyLifeシーツ システムトイレ用 いなばペットフード 16272107

PSC-01 CozyLifeシーツ システムトイレ用 いなばペットフード 16272107
PSC-01 CozyLifeシーツ システムトイレ用 いなばペットフード 16272107
PSC-01 CozyLifeシーツ システムトイレ用 いなばペットフード 16272107

CozyLifeシーツ システムトイレ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード16272107品番PSC-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・緑茶の香りと消臭成分配合でしっかり消臭。
・1枚で1週間交換不要(標準的な愛猫1匹で使用時)

材質表面素材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着剤 / その他:香料、抗菌剤、緑茶消臭成分(カテキン)寸法(cm)(1枚あたり)44×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする