PEW-773C-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272384

 

PEW-773C-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272384
PEW-773C-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272384
PEW-773C-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272384
PEW-773C-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO 16272384

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
高さ(mm)746
段数3
ヤンググリーン
奥行(mm)500
内容量1台注文コード16272384品番PEW-773C-YG
参考基準価格(税別)¥48,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)746奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーヤンググリーントラスコ品番488-3659質量(kg)19.2材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする