※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
高さ(mm)
886
607
746
886
段数
3
2
3
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
400
500
600
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16272436
品番
PEW-973C-W
参考基準価格(税別)
¥51,510
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
3
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
886
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-4809
質量(kg)
19.6
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。