TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
600
500
間口(mm)
750
1200
750
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16273233
品番
PEW-1274N-W
参考基準価格(税別)
¥86,760
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
4
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-2008
質量(kg)
26.4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600