曜日別特売
PEW-972VXZ-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) TRUSCO 16273468

 

PEW-972VXZ-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) TRUSCO 16273468
PEW-972VXZ-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) TRUSCO 16273468
PEW-972VXZ-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) TRUSCO 16273468
PEW-972VXZ-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) TRUSCO 16273468

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
高さ(mm)880
質量(kg)63.4
間口(mm)750
内容量1台注文コード16273468品番PEW-972VXZ-YG
参考基準価格(税別)¥139,160販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーヤンググリーントラスコ品番488-4710質量(kg)63.4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする