曜日別特売
- SUS AM-3 抗菌ボール 33cm SUS(エスユーエス) 16273970

SUS AM-3 抗菌ボール 33cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16273970品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)703サイズ(cm)33外径×深さ(Φmm×mm)355×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする