曜日別特売
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976
PEW-672Z-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCO 16273976

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
高さ(mm)600
段数2
質量(kg)26.4
内容量1台注文コード16273976品番PEW-672Z-W
参考基準価格(税別)¥62,770販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)600奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーホワイトトラスコ品番488-2792質量(kg)26.4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする