※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェニックスワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
適合
(棚板)D500用
(棚板)D400用
(棚板)D500用
トラスコ品番
488-5180
488-5147
488-5155
488-5163
488-5171
488-5180
488-5198
488-5201
488-5210
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274238
品番
PEW-PN500L-W
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
色
ホワイト
材質
スチール
適合
(棚板)D500用
トラスコ品番
488-5180
質量(kg)
4
サイズ
L
縦(mm)
688
横(mm)
506
適合支柱
Φ25.4mm