※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェニックスワゴン用仕切板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
適合
(棚板)W750×D500用
(棚板)W600×D400用
(棚板)W750×D500用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274484
品番
PEW-75SSET-YG
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
適合
(棚板)W750×D500用
トラスコ品番
488-2911
質量(kg)
1.08
付属品
仕切板取付金具(横用):2本
仕様
仕切板横2枚
取付ピッチ(mm)
50