TRUSCO
イーグルワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
段数
2
トラスコ品番
474-9171
注文コード
16274755
品番
EGW-662-YG
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数
2
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
474-9171
質量(kg)
12.34
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。