EGW-672-YG イーグルワゴン TRUSCO 16274764

 

EGW-672-YG イーグルワゴン TRUSCO 16274764
EGW-672-YG イーグルワゴン TRUSCO 16274764
EGW-672-YG イーグルワゴン TRUSCO 16274764

イーグルワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台段数2トラスコ品番474-9189注文コード16274764品番EGW-672-YG
参考基準価格(税別)¥33,590販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しなし高さ(mm)600奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番474-9189質量(kg)15.19材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする