用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2積載荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ゴム色ヤンググリーントラスコ品番474-9481質量(kg)39.2材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×374×58棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)