BDW-672-YG バーディワゴン TRUSCO 16275726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-672-YG バーディワゴン TRUSCO 16275726
BDW-672-YG バーディワゴン TRUSCO 16275726
BDW-672-YG バーディワゴン TRUSCO 16275726

バーディワゴン

商品レビューを投稿する
お客様組立品
段数2
高さ(mm)600
奥行(mm)500
内容量1台注文コード16275726品番BDW-672-YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,050販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しなし高さ(mm)600奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番475-0039質量(kg)14.44材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする