曜日別特売
BDW-973YU-YG バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) TRUSCO 16276128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-973YU-YG バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) TRUSCO 16276128
BDW-973YU-YG バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) TRUSCO 16276128
BDW-973YU-YG バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) TRUSCO 16276128

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ヤンググリーン
質量(kg)32.29
間口(mm)750
内容量1台注文コード16276128品番BDW-973YU-YG
参考基準価格(税別)¥89,460販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3積載荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番487-8302質量(kg)32.29材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき16,000/税込17,600
離島数量1につき32,000/税込35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする