BDW-962TV-YG バーディワゴン(天板・1段引出し付) TRUSCO 16276277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-962TV-YG バーディワゴン(天板・1段引出し付) TRUSCO 16276277
BDW-962TV-YG バーディワゴン(天板・1段引出し付) TRUSCO 16276277
BDW-962TV-YG バーディワゴン(天板・1段引出し付) TRUSCO 16276277

バーディワゴン(天板・1段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)880
質量(kg)28.7
間口(mm)600
内容量1台注文コード16276277品番BDW-962TV-YG
参考基準価格(税別)¥89,550販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2積載荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番474-9774質量(kg)28.7材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×274×58棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする