曜日別特売
TYPMS-130WE グランカート用キャスター TRUSCO 16278413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランカート用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130車輪径D(Φmm)130材質(車輪)導電性ゴム注文コード16278413品番TYPMS-130WE
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

自在車・固定車が同一の取付ピッチで、1種類の取付寸法で済みます。

車輪径(Φmm)130取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)導電性ゴムトラスコ品番489-5711質量(g)1700タイプ自在式車輪幅(mm)40ストッパーなし取付高H(mm)177取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)130特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする