TYS-100GU グランカート用キャスター TRUSCO 16278422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYS-100GU グランカート用キャスター TRUSCO 16278422
TYS-100GU グランカート用キャスター TRUSCO 16278422

グランカート用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100車輪径D(Φmm)100材質(車輪)ウレタン注文コード16278422品番TYS-100GU
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自在車・固定車が同一の取付ピッチです。

車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)132材質(車輪)ウレタントラスコ品番489-5720材質ウレタン質量(g)850タイプ自在式車輪幅(mm)32ストッパーなし取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9取付ピッチX×Y(mm)80×45車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする