曜日別特売
TYER-75ELB-WC-LGN 樹脂製運搬車weego用キャスター TRUSCO 16278806

 

TYER-75ELB-WC-LGN 樹脂製運搬車weego用キャスター TRUSCO 16278806
TYER-75ELB-WC-LGN 樹脂製運搬車weego用キャスター TRUSCO 16278806

樹脂製運搬車weego用キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番489-5622
内容量1個注文コード16278806品番TYER-75ELB-WC-LGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。
省音タイプです。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマートラスコ品番489-5622ライトグリーン質量(g)150タイプ固定ストッパーなし材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 現場材料移動
電気・ガス・熱供給・水道業

旧タイプのこまわり君がストッパーがついてなかったので、ストッパーを購入したらキャスターも旧型の為、機能しなかった。
後ろ2輪(固定キャスター)をこの品番にGが付いたタイプに交換した。
キャスターホイールの内側にギザギザがあり、そこにストッパーの爪というか棒がひっかかる事でキャスターを固定します。
ストッパーを買う時によく確認しなかったので焦りましたが解決しました。
台車まるまる買い直すよりは安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする