曜日別特売
VE13S-1005 ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO 16279892

VE13S-1005 ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO 16279892
VE13S-1005 ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO 16279892
VE13S-1005 ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO 16279892
VE13S-1005 ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO 16279892

ワイドキャビネットVE13S型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台引出し数H80/2個、/H120/2個、/H160/3個注文コード16279892品番VE13S-1005
参考基準価格(税別)¥385,630販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。

最大積載量(kg)450間口(mm)1300奥行(mm)550高さ(mm)1000質量(kg)131.5色(本体)グリーン引出し数H80/2個、/H120/2個、/H160/3個仕様固定式パーティション2枚/段、デバイダー15枚/段トラスコ品番479-0031タイプシリンダー錠付、オールロック機構、ラッチ機構、セーフティーロック機構均等荷重(kg)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1300×550×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする