曜日別特売
VE5S-1208 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280215

 

VE5S-1208 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280215
VE5S-1208 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280215
VE5S-1208 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280215

中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台引出し数H80/2個、H120/2個、H160/3個、H200/1個注文コード16280215品番VE5S-1208
参考基準価格(税別)¥208,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

最大積載量(kg)720間口(mm)500奥行(mm)550高さ(mm)1200質量(kg)78.8色(本体)グリーン材質スチール引出し数H80/2個、H120/2個、H160/3個、H200/1個付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚トラスコ品番479-0316タイプシリンダー錠付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする