曜日別特売
SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728

 

SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728
SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728
SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728
SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728
SAEM-0960UDK1 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16281728

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード16281728品番SAEM-0960UDK1
参考基準価格(税別)¥75,180販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)650~950質量(kg)31材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番454-6750ホワイト昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする