BO-0975 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO-0975 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282193
BO-0975 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282193
BO-0975 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282193
BO-0975 BO型軽量作業台 TRUSCO 16282193

BO型軽量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
内容量1台注文コード16282193品番BO-0975
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)180間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)21.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール色(天板)仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)トラスコ品番454-4048ホワイトねじ径(アジャスター)M16×2.0小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする